Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3026925 K30LIRXXPQP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3026925 K30LIRXXPQP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488269258

Artikelnummer

TUK3026925

Herstellernummer

3026925

Hersteller

TUK

Nennspannung:

24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Einbau

K30LIRXXPQP: Serie K30LI EZ-LIGHT, indicatore per aree pericolose a 1 colore, tipo di protezione, Ex ia - intrinsecamente sicuro, tensione, 8-30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, ingresso, PNP, colori, rosso, connettore a spirale in PVC da 150 mm (6 pollici) QD