TURCK BANNER SRL - TUK3026925 K30LIRXXPQP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di tensione - DC
Grado di protezione (IP) - IP67
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662488269258
Codice prodotto
TUK3026925
Cod. produttore
3026925
Produttore
TUK
Tensione nominale:
24 V
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP67
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
K30LIRXXPQP: Serie K30LI EZ-LIGHT, indicatore per aree pericolose a 1 colore, tipo di protezione, Ex ia - intrinsecamente sicuro, tensione, 8-30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, ingresso, PNP, colori, rosso, connettore a spirale in PVC da 150 mm (6 pollici) QD


