TRADEFORCE - TDM0003560018 BATTERIA ALCALINA 9V - CF 1PZ - 0003560018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 9 V
Kapazität - 640 mAh
IEC-Bezeichnung - 6 LR 61
Sonstige Bezeichnung - ohne
Packung
1 ST
EAN
7630268401894
Artikelnummer
TDM0003560018
Herstellernummer
0003560018
Hersteller
TDM
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
9 V
Kapazität:
640 mAh
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Länge:
24.5 mm
Höhe inkl. Pole:
46.5 mm
Breite:
15.5 mm
Gewicht:
44.5 g


