Startseite

TRADEFORCE - TDM0003560024 BATTERIA ALCALINA 9V - CF 10PZ - 0003560024

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0003560024 BATTERIA ALCALINA 9V - CF 10PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Größenbezeichnung:

Block
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anBaby
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMicro
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMignon
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMono

Nennspannung:

9 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1.5 V

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 03
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 14
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 20
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 6

Anzahl der Zellen:

10
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 640 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LR 61

  • Anzahl der Zellen - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268403461

Artikelnummer

TDM0003560024

Herstellernummer

0003560024

Hersteller

TDM

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

640 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Anzahl der Zellen:

10

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

24.5 mm

Höhe inkl. Pole:

46.5 mm

Breite:

15.5 mm

Gewicht:

44.5 g

640 mAh, mantiene l'alimentazione fino a 7 anni in modalita di stoccaggio