Startseite

TRADEFORCE - TDM0003560014 BATTERIAALCALINATORCIA(D)CF2PZ - 0003560014

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Größenbezeichnung:

Mono
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anBaby
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anBlock
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMicro
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMignon

Anzahl der Zellen:

2
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an10
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12

Nennspannung:

1.5 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an9 V

IEC-Bezeichnung:

LR 20
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an6 LR 61
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 03
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 14
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 6

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Anzahl der Zellen - 2

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 16500 mAh

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401856

Artikelnummer

TDM0003560014

Herstellernummer

0003560014

Hersteller

TDM

Größenbezeichnung:

Mono

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Alkali-Mangan

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

16500 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 20

Sonstige Bezeichnung:

D/AM 1

Höhe inkl. Pole:

59.5 mm

Durchmesser:

32.3 mm

Gewicht:

146 g

Batteria alcalina D TRADEFORCE 1.5V, 2 pezzi, 16500 mAh, mantiene la carica fino a 10 anni in stoccaggio