Startseite

TRADEFORCE - TDM0003560026 BATTERIA ALCALINA STILO AA 1,5V - CF.12P - 0003560026

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0003560026 BATTERIA ALCALINA STILO AA 1,5V - CF.12P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Größenbezeichnung:

Mignon
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anBaby
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anBlock
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMicro
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMono

Nennspannung:

1.5 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an9 V

IEC-Bezeichnung:

LR 6
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an6 LR 61
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 03
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 14
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 20

Anzahl der Zellen:

12
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 2980 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

  • Sonstige Bezeichnung - AA/AM 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268404154

Artikelnummer

TDM0003560026

Herstellernummer

0003560026

Hersteller

TDM

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

2980 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Sonstige Bezeichnung:

AA/AM 3

Anzahl der Zellen:

12

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

49.5 mm

Durchmesser:

13.7 mm

Gewicht:

23.5 g

2980mAh, Holds Power For Up To 10 Years In Storage