THYTRONIC - THY017110AB TA110-TRASF.TOROID.APRIBILE D110MM (RMT/ - 017110AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Mit Berührungsschutz - ja
Höhe der Öffnung - 239...239 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 9 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
7449073475286
Artikelnummer
THY017110AB
Herstellernummer
017110AB
Hersteller
THY
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
239...239 mm
Öffnungsbreite:
236...236 mm
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss