TELEVES ITALIA SRL - TVV533158 PANNEL.PASSACAVI RACK 19 1U- 5 ANELLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 482 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450223109
Artikelnummer
TVV533158
Herstellernummer
533158
Hersteller
TVV
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
482 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Pannello passacavi per Rack 19'' 1U, con 5 anelli. Permette di organizzare in modo efficiente il cablaggio del rack, migliorandone l'accesso e il suo aspetto . Include 5 anelli da 80 mm per una comoda organizzazione del cablaggio. Resistente: costruito in acciaio. Gran facilità d'installazione ed utilizzo. Colore nero (RAL 9005). Progettato per occupare 1U. Include 4 viti e 4 dadi per la sua installazione al rack de 19''.