pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV533158 PANNEL.PASSACAVI RACK 19 1U- 5 ANELLI

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV533158 PANNEL.PASSACAVI RACK 19 1U- 5 ANELLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello guidacavi

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 482 mm

  • Numero di unità rack - 1

  • Adatto a montaggio in rack 19" -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450223109

Codice prodotto

TVV533158

Cod. produttore

533158

Produttore

TVV

Modello:

Pannello guidacavi

Materiale:

Metallo

Larghezza:

482 mm

Numero di unità rack:

1

Adatto a montaggio in rack 19":

Pannello passacavi per Rack 19'' 1U, con 5 anelli. Permette di organizzare in modo efficiente il cablaggio del rack, migliorandone l'accesso e il suo aspetto . Include 5 anelli da 80 mm per una comoda organizzazione del cablaggio. Resistente: costruito in acciaio. Gran facilità d'installazione ed utilizzo. Colore nero (RAL 9005). Progettato per occupare 1U. Include 4 viti e 4 dadi per la sua installazione al rack de 19''.