TELEVES ITALIA SRL - TVV236190 BRET.DI LANCIO BLIND.SM 150MT PER OTDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8424450285596
Artikelnummer
TVV236190
Herstellernummer
236190
Hersteller
TVV
Fibra schermata de lancio per OTDR, monomodale (SM) SC/APC-SC/UPC da 150 metri. Fibra di lancio schermata monomodale (SM), con connettore SC/APC a un'estremità e connettore SC/UPC all'altra estremità. La fibra di lancio è una fibra speciale che viene collegata davanti alla sezione di misura in una misurazione OTDR. La fibra è indispensabile per una misura conforme allo standard e attenua gli effetti indesiderati del dispositivo nella sezione di misura. È l'unico modo per misurare correttamente il primo e l'ultimo connettore di un collegamento. Un'estremità della fibra deve essere compatibile con il connettore dell'OTDR da utilizzare. Un'estremità della fibra deve essere compatibile con il connettore dell'OTDR da utilizzare. . Connettore SC/APC e SC/UPC. Pronto per l'uso immediato: l'esclusivo meccanismo di apertura garantisce un rapido dispiegamento . Estremità del cavo schermate. Protezione speciale delle estremità del cavo per evitare un'elevata attenuazione dovuta a danni. Fibra di alta qualità SM-G.657.A1. Fornito in una custodia compatta. Lunghezza 150 m.