Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV236110 BRETELLA SCHERM.FO SM EST.LSFH FC/UPC 1M - 236110

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV236110 BRETELLA SCHERM.FO SM EST.LSFH FC/UPC 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS1

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 3 mm

  • Kabeltyp - Simplex

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450186541

Artikelnummer

TVV236110

Herstellernummer

236110

Hersteller

TVV

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS1

Anzahl der Fasern:

1

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

FC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

FC

APC-Version Anschluss 1:

nein

APC-Version Anschluss 2:

nein

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Bretella schermata di fibra ottica FC/UPC, monomodale (SM), LSFH resistente ai raggi UV da esterno. Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con connettori FC/UPC per la connessione degli elementi di una rete, normalmente della gamma LNB ottici. Ha un tubo in acciaio inossidabile schermato che avvolge la fibra e una maglia aramidica a protezione della trazione, e una guaina in LSFH resistente alle radiazioni ultraviolette. Grazie alla schermatura in acciaio inox, è perfetto per essere utilizzato in esterno ma anche da interramento, poiché è appositamente progettato per resistere alle intemperie. Viene fornita in imballo singolo. Lunghezza: 1 m.. Bassa attenuazione. Protezione di fibre aramidiche e tubo flessibile in acciaio inossidabile. Eccezionale durata: incorpora una schermatura flessibile in acciaio inossidabile che fornisce un'eccellente resistenza meccanica e protegge la fibra da qualsiasi tipo di aggressione fisica: urti, trazione, calpestio.... Tipo di fibra G.657A2. GuainaLSFH con protezione UV, colore grigio. Connettori FC/UPC. Disponibile in differenti lunghezze.