TELEVES ITALIA SRL - TVV236106 BRET. F.O.50M FC/PC PRE-TER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - FC
Kategorie - OS1
Steckverbindertyp Anschluss 2 - FC
Faserart - Singlemode
Länge - 50 m
Packung
1 ST
EAN
8424450142813
Artikelnummer
TVV236106
Herstellernummer
236106
Hersteller
TVV
Steckverbindertyp Anschluss 1:
FC
Kategorie:
OS1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
FC
Faserart:
Singlemode
Länge:
50 m
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
grau
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt