Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV232683 BORSA BRETELLA FO SM INT.LSFH LC/APC 3M - 232683

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV232683 BORSA BRETELLA FO SM INT.LSFH LC/APC 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 3 mm

  • Kabeltyp - Simplex

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450279410

Artikelnummer

TVV232683

Herstellernummer

232683

Hersteller

TVV

Faserart:

Singlemode

Anzahl der Fasern:

1

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

APC-Version Anschluss 1:

ja

APC-Version Anschluss 2:

ja

Mantel-Farbe:

orange

Knickschutztülle:

angespritzt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Bretella di fibra ottica LC/APC, monomodale (SM), LSFH da interno. Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con Connettori LC/APC per la connessione degli elementi di una rete ottica. La guaina è LSFH e si raccomanda il suo utilizzo per uso interno. Ha entrambe le estremità con un connettore corto che ne facilita l'installazione nelle prese a muro, evitando incrementi di attenuazione dovuti a flessioni indesiderate. Inoltre, il connettore corto facilita lo scorrimento della brettella attraverso i condotti, riduce lo spazio necessario per il collegamento e il raggio di curvatura è meno impegnativo. Viene fornita in imballo singolo. Lunghezza: 3 m.. Connettore corto ad entrambe le estremità: consente un raggio di curvatura più piccoloe un migliore utilizzo dello spazio nell'area di connessione. Include fibra aramidica per rinforzare la sua struttura. Tipo di fibra ITU-T G.657.A2. Guaina LSFH, colore arancione. Connettori LC/APC. Disponibile in differenti lunghezze.