TELEVES ITALIA SRL - TVV232662 BRET.DUPLEX FO SM.PRECON.LSFH LC/UPC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OS1
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8424450250785
Artikelnummer
TVV232662
Herstellernummer
232662
Hersteller
TVV
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OS1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
orange
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt