TELEVES ITALIA SRL - TVV232621 BRETELLA FO LSZH PRECON. SM SC/APC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Kategorie - OS1
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8424450187029
Artikelnummer
TVV232621
Herstellernummer
232621
Hersteller
TVV
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Kategorie:
OS1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
orange
APC-Version Anschluss 1:
ja
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt


