TELEVES ITALIA SRL - TVV232603 PIGTAIL 900MM SM INT.LSFH SC/APC 1M - 232603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Typ - Kabelpigtail
Adertyp - Vollader
Länge - 1000 m
Steckverbindertyp - SC
Packung
25 ST
EAN
8424450259306
Artikelnummer
TVV232603
Herstellernummer
232603
Hersteller
TVV
Faserart:
Singlemode
Typ:
Kabelpigtail
Adertyp:
Vollader
Länge:
1000 m
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
angespritzt
Pigtail SC/APC, monomodale (SM), LSFH da interno. Pigtail monomodale (SM), utilizzato per l'interconnessione di apparecchiature ottiche, ha un'estremità preconnessa tramite connettore SC/APC. La copertura da 900μm è di tipo LSFH ed è raccomandata per l'uso interno. Inoltre, il suo estremità connettorizzata ha un connettore corto, facilitando l'installazione nelle prese a muro, evitando aumenti di attenuazione per curvature indesiderate, favorendo il passaggio del cavo attraverso i condotti, riducendo lospazio necessario per la connessione e richiedendo un angolo di curvatura meno severo. . Tipo di fibra ITU-T G.657.A2. Guaina LSFH, colore bianco. Connettori SC/APC. Lunghezza 1m.
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


