Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV232602 BRET. FO PRECON.LSFH SC/APC 2M (900?M)

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV232602 BRET. FO PRECON.LSFH SC/APC 2M (900?M)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OS1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450185902

Artikelnummer

TVV232602

Herstellernummer

232602

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OS1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

weiß

APC-Version Anschluss 1:

ja

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

0.9 mm

APC-Version Anschluss 2:

ja

Knickschutztülle:

angespritzt

Bretella convertibile a pigtail SC/APC, monomodale (SM), LSFH da interno. Bretella in fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata a entrambe le estremità mediante connettori SC/APC. È convertibile in Pigtail offrendo la versatilità di adattare la suafunzionalità in base alle necessità. Viene utilizzato come standard per l'interconnessione di apparecchiature ottiche. Inoltre, la bretella può essere tagliata a metà ottenendo due pigtail con un'unica estremità connettorizzata, questo permette la fusione dell'altra estremità contro un cavo in fibra non connettorizzato. La guaina da 900μm è di tipo LSFH ed è consigliata per l'uso interno. Vengono forniti in scatole di 25 pz.