TELEVES ITALIA SRL - TVV231901 FK2 SM (G657A2) INT.LSFH DCA 300M - 231901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS1
Anzahl der Fasern - 2
Ader-Art - Vollader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
300 M
EAN
8424450153307
Artikelnummer
TVV231901
Herstellernummer
231901
Hersteller
TVV
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS1
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
Vollader
Mantelmaterial:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
ja
Mantel-Farbe:
orange
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
3.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
17.5 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.5 kN
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


