TELEVES ITALIA SRL - TVV231614 FK24 SM (G657A2) LSFH DCA - 231614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 24
Ader-Art - Vollader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
8424450203309
Artikelnummer
TVV231614
Herstellernummer
231614
Hersteller
TVV
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
Vollader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
4
Kabel längswasserdicht:
ja
Mantel-Farbe:
orange
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
76 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
1 kN
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


