Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV230990 FIBRA BLIND.LANCIO MM.150M SC/PC-LC/PC - 230990

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV230990 FIBRA BLIND.LANCIO MM.150M SC/PC-LC/PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 150 m

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450317051

Artikelnummer

TVV230990

Herstellernummer

230990

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

150 m

Anzahl der Fasern:

1

Mantel-Farbe:

grau

Kategorie:

OM2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Kabeltyp:

Simplex

APC-Version Anschluss 1:

nein

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

angespritzt

Fibra blindata de lancio per OTDR, multimodale (MM) OM2 SC/PC-LC/PC da 150 metri. Fibra di lancio blindata multimodale (MM) OM2, con connettore SC/PC a un'estremità e connettore LC/PC all'altra estremità. È progettata per valutare la qualità e le prestazioni di una rete ottica, insieme a un OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Consente di misurare correttamente la riflettanza e la perdita di inserzione all'ultimo connettore e, inoltre, evita le zone morte generate dall'OTDR, localizzando con precisione gli eventi nel collegamento in fibra. Inoltre, la fibra è protetta da urti, colpi o cadute grazie alla schermatura metallica della guaina esterna. . Connettori SC/PC e LC/PC. Facilità di installazione e manipolazione grazie al meccanismo di apertura che garantisce un rapido utilizzo e alle bobine fornite in una lunghezza gestibile. Garanzia di test accurati grazie alle fibre che riducono al minimo le interferenze. Prevenzione di errori e zone morte grazie alla localizzazione precisa degli eventi sul collegamento in fibra. Protezione da urti, colpi o cadute, grazie alla schermatura metallica. Include tappi protettivi per evitare perdite.