TELEVES ITALIA SRL - TVV230932 BRET.DUPLEX MM OM4 LSFH LC/PC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC 
- Kategorie - OM4 
- Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC 
- Faserart - Multimode 50/125 
- Länge - 2 m 
Packung
- 1 ST 
EAN
8424450277201
Artikelnummer
TVV230932
Herstellernummer
230932
Hersteller
TVV
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
sonstige
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt


