Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV230920 BRETELLA DUP.FO MM OM3 INT.LSFH SC/PC 2M - 230920

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV230920 BRETELLA DUP.FO MM OM3 INT.LSFH SC/PC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 2 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450277171

Artikelnummer

TVV230920

Herstellernummer

230920

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

blau

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Kabeltyp:

Duplex

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

angespritzt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Bretella duplex di fibra ottica SC/PC, multimodale (MM) OM3, LSFH da interno. Bretella duplex di fibra ottica multimodale (MM) preconnettorizzata con Connettori SC/PC per la connessione degli elementi di una rete ottica. Inoltre, essendo doppie sono adatte per reti punto punto dove la stessa finestra ottica viene utilizzata per il traffico up-and-down. La guaina è LSFH e si raccomanda il suo utilizzo per uso interno. . Tipo di fibra Multimodale OM3 ITU-T G.651.1. Bretella duplex: due cavi di fibra. Include gli identificatori per ogni fibra. Guaina LSFH, colore blu acqua. Connettori SC/PC. Lunghezza 2m.