TELEVES ITALIA SRL - TVV230802 24X PIGTAIL 900MM SM INT.LSFH LC/APC 1M - 230802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Typ - Kabelpigtail
Adertyp - Vollader
Länge - 1 m
Steckverbindertyp - LC
Packung
1 ST
EAN
8424450279465
Artikelnummer
TVV230802
Herstellernummer
230802
Hersteller
TVV
Faserart:
Singlemode
Typ:
Kabelpigtail
Adertyp:
Vollader
Länge:
1 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
24 Pigtails LC/APC, monomodale (SM), LSFH da interno. Kit di 24 pigtail monomodale (SM) fornite in 2 gruppi di 12 fibre ciascuno. A un'estremità, sono connettorizzate LC/APC per una connessione rapida e semplice alle apparecchiature di rete ottica, nonché a terminali e accessori all'interno degli armadi rack di permutazione. L'altra estremità non è connettorizzata, rendendo questo kit pigtail particolarmente utile per la fusione diretta con i cavi in fibra. Il design in fascetti da 12 fibre lo rende adatto a fornire continuità alla rete di distribuzione della fibra negli edifici multifamiliari. I pigtail possono essere fusi alle estremità dei tubi multifibra del backbone, mantenendo le fibre organizzate. Inoltre, la varietà di colori aiuta a identificarele diverse connessioni. Il kit di pigtail è utile anche per l'uso in vassoi e pannelli all'interno di rack e cassetti per fibre ottiche, contribuendo a mantenere l'installazione più ordinata. La guaina è LSFH e si raccomanda il suo utilizzo per uso interno. Ha un'estremità con un connettore corto che ne facilita l'installazione nelle prese a muro, evitando incrementi di attenuazione dovuti a flessioni indesiderate. Inoltre, il connettore corto riduce lo spazio necessario per il collegamento e il raggio di curvatura è meno impegnativo. . Pigtail: un'estremità senza connettori per una facile giunzione del pigtail a un cavo in fibra. Facile identificazione di ogni fibra: 12 diverse fibre colorate con anelli per etichettare ogni colore. Particolarmente utile per la giunzione con cavi multifibre. Tipo di fibra ITU-T G.657.A2. Guaina LSFH. Connettori LC/APC. Colori delle fibre secondo lo standard ANSI/TIA-598. Bassa perdita di inserzione.
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


