TELEVES ITALIA SRL - TVV214911 CAVO TR165 LSFH DCA/A 11RTC GR.250

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
AuĂenleiter-Durchmesser - 0.148 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1.63 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrÀhtig
Mantelmaterial - sonstige
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Packung
250 M
EAN
8424450214251
Artikelnummer
TVV214911
Herstellernummer
214911
Hersteller
TVV
AuĂenleiter-Durchmesser:
0.148 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1.63 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrÀhtig
Mantelmaterial:
sonstige
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Anzahl der Schirmlagen:
2
UV-bestÀndig:
ja
Mantel-Farbe:
grau
Innenleiter-Material:
Kupfer
AuĂenleiter-Material:
Kupfer
AuĂenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Innenleiter-OberflÀche:
blank
AuĂenleiter-OberflĂ€che:
blank
Dielektrikum:
Polyethylen, geschÀumt (Foam PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d2
SĂ€ureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
AuĂendurchmesser ca.:
10.1 mm
Min. zulÀssiger Biegeradius, stationÀrer Einsatz/fest verlegt:
50 mm
Zul. KabelauĂentemperatur bei Montage/Handling:
-25...70 °C
Zul. KabelauĂentemperatur nach Montage ohne ErschĂŒtterung:
-25...70 °C


