pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV214911 CAVO TR165 LSFH DCA/A 11RTC GR.250

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV214911 CAVO TR165 LSFH DCA/A 11RTC GR.250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 0.148 mm

  • Diametro del conduttore - 1.63 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 250 M

EAN

8424450214251

Codice prodotto

TVV214911

Cod. produttore

214911

Produttore

TVV

Diametro allo schermo:

0.148 mm

Diametro del conduttore:

1.63 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Materiale della guaina esterna:

Altri

Impedenza:

75 Ohm

Numero strati di schermatura:

2

Resistente ai raggi UV:

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Idoneo per posa interrata:

Superficie conduttore interno:

Nudo

Superficie conduttore esterno:

Nudo

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

10.1 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

50 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...70 °C

Cavo coassiale TR-165, 11RtC Euroclasse Dca e schermatura classe A. Cavo coassiale RG-11 con conduttore interno e treccia fabbricati in rame (Cu/Cu) con ottima copertura della treccia (77%). Incorpora uno strato di petro-gel ed una copertura esterna in LSFH, ideale per uso interno ed esterno, senza deformazioni o degradazioni che ne influenzino la qualità del segnale trasportato. Un cavo 11RtC, di doppia schermatura. . Conduttori fabbricati in rame. Schermatura in classe A. Euroclasse Dca-s2,d2,a1. Strato di Petro-gel.