TELEVES ITALIA SRL - TVV149721 ANT. DAT BOSS LR UHF(C21-48) G47DBI SING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 47 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 1.8 m
Packung
1 ST
EAN
8424450185360
Artikelnummer
TVV149721
Herstellernummer
149721
Hersteller
TVV
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
47 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
1.8 m
Frequenzband 1:
470...698 MHz
Kanalbereich:
21...48
Frequenzband 4:
470...694 MHz
Omnidirektional:
nein


