TEKNOMEGA SRL - TKGTMT1210 Treccia 10 mmq - L = 300 - Anello 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
10 ST
EAN
8053685373800
Artikelnummer
TKGTMT1210
Herstellernummer
TMT1210
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
300 mm
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Mit Kabelschuhen:
ja
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
4 mm
Leitungs-Höhe ca.:
4 mm
Lochdurchmesseranschluss:
6.5 mm
Isoliert:
nein