TEKNOMEGA SRL - TKGTMT1210 Treccia 10 mmq - L = 300 - Anello 6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Confezione
10 PZ
EAN
8053685373800
Codice prodotto
TKGTMT1210
Cod. produttore
TMT1210
Produttore
TKG
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
300 mm
Superficie del conduttore:
Stagnato
Con capicorda:
sì
Capocorda di collegamento forato:
sì
Diametro esterno approssimativo:
10 mm
Con morsettiere:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
4 mm
Altezza approssimativa cavo:
4 mm
Attacco diametro del foro:
6.5 mm
Isolato:
no