Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGTMT1205 Treccia 6 mmq - L = 200 - Anello 6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Geflecht - ja

  • Leiter-Form - flach

Packung

  • 10 ST

EAN

8053685373794

Artikelnummer

TKGTMT1205

Herstellernummer

TMT1205

Hersteller

TKG

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Geflecht:

ja

Leiter-Form:

flach

Länge:

200 mm

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Mit Kabelschuhen:

ja

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Mit Anschlussleisten:

ja

Leitungs-Breite ca.:

4 mm

Leitungs-Höhe ca.:

4 mm

Lochdurchmesseranschluss:

6.5 mm

Isoliert:

nein

TRECCIA MASSA TONDA STAGNATA 6mm? - L200mm