TEKNOMEGA SRL - TKGTMT1205 Treccia 6 mmq - L = 200 - Anello 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Confezione
10 PZ
EAN
8053685373794
Codice prodotto
TKGTMT1205
Cod. produttore
TMT1205
Produttore
TKG
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
200 mm
Superficie del conduttore:
Stagnato
Con capicorda:
sì
Capocorda di collegamento forato:
sì
Diametro esterno approssimativo:
6 mm
Con morsettiere:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
4 mm
Altezza approssimativa cavo:
4 mm
Attacco diametro del foro:
6.5 mm
Isolato:
no