TEKNOMEGA SRL - TKGTMS1015 Treccia 10 mmq - L.200 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
1 ST
EAN
8053685373510
Artikelnummer
TKGTMS1015
Herstellernummer
TMS1015
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
200 mm
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Mit Kabelschuhen:
ja
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
17 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2.1 mm
Lochdurchmesseranschluss:
8.5 mm
Isoliert:
nein



