pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGTMS1015 Treccia 10 mmq - L.200 mm

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Intrecciata -

  • Forma del conduttore - Piatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685373510

Codice prodotto

TKGTMS1015

Cod. produttore

TMS1015

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Intrecciata:

Forma del conduttore:

Piatta

Lunghezza:

200 mm

Superficie del conduttore:

Stagnato

Con capicorda:

Diametro esterno approssimativo:

10 mm

Con morsettiere:

Larghezza approssimativa cavo:

17 mm

Altezza approssimativa cavo:

2.1 mm

Attacco diametro del foro:

8.5 mm

Isolato:

no

Trecce di massa prefabbricate piatte in rame stagnato. La treccia in rame è utilizzata come conduttore extra flessibile per tutte le necessità di connessioni elettriche compresi collegamenti di potenza, di terra ed equipotenziali. Nasce dall’impiego di un certo numero di fili elementari di Ø variabile tra 0,10 e 0,30 mm intrecciati tra loro fino a formare un trefolo. Più trefoli, intrecciati tra loro, possono costituire una treccia di piccola sezione o ulteriori trefoli secondari che, nuovamente intrecciati tra loro, consentono di ottenere la sezione voluta. Treccia piatta realizzata partendo dallo stesso procedimento utilizzato per la costruzione di una treccia tubolare ma con successiva operazione di schiacciamento tra rulli fino ad ottenere le dimensioni volute. Utilizzabile per connessioni di potenza, di massa ed equipotenziali. In applicazioni di potenza, si ottengono delle connessioni decisamente flessibili che permettono di compensare facilmente disassamenti tra elementi che devono essere collegati tra loro; inoltre, consente un’eccellente smorzamento delle vibrazioni indotte ad esempio, dal collegamento ad un trasformatore. A parità di sezione in mm² accetta una densità di corrente decisamente maggiore rispetto al cavo o ad una barra di rame.