TEKNOMEGA SRL - TKGTMS1000 Treccia 6 mmq - L.150 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
1 ST
EAN
8053685373480
Artikelnummer
TKGTMS1000
Herstellernummer
TMS1000
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
150 mm
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Mit Kabelschuhen:
ja
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
10.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2 mm
Lochdurchmesseranschluss:
6.5 mm
Isoliert:
nein



