TEKNOMEGA SRL - TKGTMS1000 Treccia 6 mmq - L.150 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Confezione
1 PZ
EAN
8053685373480
Codice prodotto
TKGTMS1000
Cod. produttore
TMS1000
Produttore
TKG
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
150 mm
Superficie del conduttore:
Stagnato
Con capicorda:
sì
Capocorda di collegamento forato:
sì
Diametro esterno approssimativo:
6 mm
Con morsettiere:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
10.5 mm
Altezza approssimativa cavo:
2 mm
Attacco diametro del foro:
6.5 mm
Isolato:
no