TEKNOMEGA SRL - TKGSBR1015 Serrabarre 80x24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 5...20 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 80 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss - nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss - ja
Packung
4 ST
EAN
8053685372827
Artikelnummer
TKGSBR1015
Herstellernummer
SBR1015
Hersteller
TKG
Sammelschienendicke:
5...20 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
80 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja