TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1225 PROFILO 41X41 ASO.3L ZINC.CALDO SP2,5 L3 - PRF1225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Schlitzbreite - 41 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8053685371509
Artikelnummer
TKGPRF1225
Herstellernummer
PRF1225
Hersteller
TKG
Länge:
3000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Schlitzbreite:
41 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
53819 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
306.22 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
53819.08 cm³
Widerstandsmoment Wz:
10895.15 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
Zink
Gewicht:
6.8 kg


