TEKNOMEGA SRL - TKGPBM2015 RONDELLA BIMETALLICA CU/AL M12 - PBM2015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 12.5 mm
Lochform - rund
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
50 ST
EAN
8053685371172
Artikelnummer
TKGPBM2015
Herstellernummer
PBM2015
Hersteller
TKG
Innendurchmesser:
12.5 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein
RONDELLA BIMETALLICA CU/AL 12,5mm


