TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1530 MENSOLA STAMPATA EL.ZINCATA L610MM - MSL1530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 610 mm
Höhe - 160 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
10 ST
EAN
8053685370915
Artikelnummer
TKGMSL1530
Herstellernummer
MSL1530
Hersteller
TKG
Länge:
610 mm
Höhe:
160 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...610 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
0...0 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige


