Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1055 MENSOLA IN PROFILO 41X41 ZINC.CALDO L450 - MSL1055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 450 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...450 mm

  • Ausführung - Stielausleger

Packung

  • 6 ST

EAN

8053685370793

Artikelnummer

TKGMSL1055

Herstellernummer

MSL1055

Hersteller

TKG

Länge:

450 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

160 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

0...450 mm

Ausführung:

Stielausleger

Winkel:

0...0 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

MENSOLA IN PROFILO 41X41 Z.C. L450mm