TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1030 MENSOLA IN PROFILO 41X41 DOPPIO Z.C.L900 - MSL1030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 900 mm
Höhe - 160 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8053685370748
Artikelnummer
TKGMSL1030
Herstellernummer
MSL1030
Hersteller
TKG
Länge:
900 mm
Höhe:
160 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...900 mm
Breite:
50 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige


