TEKNOMEGA SRL - TKGMCR1035 Morsetto per cavi da 70 a 120 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 10...10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss - ja
Breite der Klemme - 34 mm
Packung
10 ST
EAN
8053685370397
Artikelnummer
TKGMCR1035
Herstellernummer
MCR1035
Hersteller
TKG
Sammelschienendicke:
10...10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
120 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
34 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein