TEKNOMEGA SRL - TKGMCR1030 Morsetto cavi 35 -70 mmq x barra 10 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 10...10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss - ja
Breite der Klemme - 31 mm
Packung
10 ST
EAN
8053685370380
Artikelnummer
TKGMCR1030
Herstellernummer
MCR1030
Hersteller
TKG
Sammelschienendicke:
10...10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
31 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein