Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGMCR1025 Morsetto per cavi da 16 a 35 mmq

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 10...10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

  • Breite der Klemme - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053685370373

Artikelnummer

TKGMCR1025

Herstellernummer

MCR1025

Hersteller

TKG

Sammelschienendicke:

10...10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

35 mm²

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

29 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

MORSETTO X CAVI 16-35mm X BARRE SP10mm