TEKNOMEGA SRL - TKGMCR1020 Morsetto per cavi da 1,5 a 16 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 10...10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss - ja
Breite der Klemme - 22 mm
Packung
10 ST
EAN
8053685370366
Artikelnummer
TKGMCR1020
Herstellernummer
MCR1020
Hersteller
TKG
Sammelschienendicke:
10...10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
22 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein