TEKNOMEGA SRL - TKGMCR1017 Morsetto per cavi da 120 a 185 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 5...5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss - ja
Breite der Klemme - 40 mm
Packung
10 ST
EAN
8053685370359
Artikelnummer
TKGMCR1017
Herstellernummer
MCR1017
Hersteller
TKG
Sammelschienendicke:
5...5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
40 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein