TEKNOMEGA SRL - TKGMCR1005 Morsetto per cavi da 16 a 35 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 5...5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss - ja
Breite der Klemme - 29 mm
Packung
10 ST
EAN
8053685370328
Artikelnummer
TKGMCR1005
Herstellernummer
MCR1005
Hersteller
TKG
Sammelschienendicke:
5...5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
29 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein