TEKNOMEGA SRL - TKGMCR1000 Morsetto per cavi da 1,5 a 16 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 5...5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss - ja
Breite der Klemme - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8053685370311
Artikelnummer
TKGMCR1000
Herstellernummer
MCR1000
Hersteller
TKG
Sammelschienendicke:
5...5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
22 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein