Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGJLK5135 J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 240MMQ L1 - JLK5135

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 240 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Geflecht - ja

  • Leiter-Form - flach

Packung

  • 2 ST

EAN

8053685370212

Artikelnummer

TKGJLK5135

Herstellernummer

JLK5135

Hersteller

TKG

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

240 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Geflecht:

ja

Leiter-Form:

flach

Länge:

1030 mm

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Mit Kabelschuhen:

ja

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Außendurchmesser ca.:

240 mm

Mit Anschlussleisten:

ja

Leitungs-Breite ca.:

35 mm

Leitungs-Höhe ca.:

12.5 mm

Lochdurchmesser Anschluss:

10.5 mm

Isoliert:

ja