Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGJLK1259 J-LINK GIUNTO TRECCIA PVC 25MMQ L1030S - JLK1259

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGJLK1259 J-LINK GIUNTO TRECCIA PVC 25MMQ L1030S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Geflecht - ja

  • Leiter-Form - flach

Packung

  • 10 ST

EAN

8053685377525

Artikelnummer

TKGJLK1259

Herstellernummer

JLK1259

Hersteller

TKG

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Geflecht:

ja

Leiter-Form:

flach

Länge:

1030 mm

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Mit Kabelschuhen:

ja

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Außendurchmesser ca.:

25 mm

Mit Anschlussleisten:

ja

Leitungs-Breite ca.:

4.5 mm

Leitungs-Höhe ca.:

14 mm

Lochdurchmesser Anschluss:

6.5 mm

Isoliert:

ja