TEKNOMEGA SRL - TKGJLK1077 J-LINK - GIUNTI IN TRECCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 120 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
2 ST
EAN
8053685377440
Artikelnummer
TKGJLK1077
Herstellernummer
JLK1077
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
230 mm
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Mit Kabelschuhen:
ja
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Außendurchmesser ca.:
120 mm
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
7.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
30 mm
Lochdurchmesseranschluss:
10.5 mm
Isoliert:
ja




